Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC DMP112025 Strømforsyning, DIN-skinne, 30W, 12V, plast | BC8RWH

ACME ELECTRIC DMP112025 Strømforsyning, DIN-skinne, 30W, 12V, plast

På lager
Vare: BC8RWH Modell: DMP112025Kryssreferanse: 492A53

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Karakter3 - 2.14 A.
Effektivitet84%
Frekvens47-63 Hz
Høyde3.54 "
Lengde4.02 "
Maks. Effekt30 W
Driftstemp. Område-10 til +50 grader C
Utgangsspenning12 VDC
typenDIN-skinne
Spenningsverdier90-264 VAC
Bredde0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris
ACME ELECTRIC DMP124006 Strømforsyning, DIN-skinne, 15W, 24V, plast | BC7QGY DMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "1 685 NOK
ACME ELECTRIC DMP1120125 Strømforsyning, DIN-skinne, 15W, 12V, plast | BC7QLQ DMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "1 685 NOK
ACME ELECTRIC DMP1240125 Strømforsyning, DIN-skinne, 30W, 24V, plast | BC8ACY DMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "986NOK
ACME ELECTRIC DMP11204 Strømforsyning, DIN-skinne, 50W, 12V, plast | BD2HMD DMP112045 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "2 266 NOK
ACME ELECTRIC DMP12402 Strømforsyning, DIN-skinne, 50W, 24V, plast | BD2TYB DMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "2 272 NOK
ACME ELECTRIC DMP14801 Strømforsyning, DIN-skinne, 50W, 48V, plast | BD2TYC DMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "2 266 NOK
ACME ELECTRIC DMP1504 Strømforsyning, DIN-skinne, 20W, 5V, plast | BD3PXL DMP15044.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "1 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC DMP112025 Strømforsyning, DIN-skinne, 30W, 12V, plast
2 109 NOK / enhet