Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 783Y51 Reducing Tee, Malleable Iron, 1/2 Inch X 1/2 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size | CQ7KCZ

GRAINGER 783Y51 Reduserende T-skjorte, formbart jern, 1/2 tommer X 1/2 tommer X 3/8 tommers tilpasningsrørstørrelse

På lager
Vare: CQ7KCZ Modell: 783Y51
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0811051606 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1-1/2 tomme x 2 tommer Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "582NOK
GRAINGER 0811051408 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 3/4 tommer x 2 tommer Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "499NOK
GRAINGER 0811051218 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1 tommer x 2 tommer Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "583NOK
GRAINGER 0811051010 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1-1/4 tommer x 1-1/4 tommer. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "510NOK
GRAINGER 0811049618 Reduserende T-skjorte 2 tomme x 2 tomme x 1/2 tomme Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "544NOK
GRAINGER 0811049410 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 2 tommer x 3/4 tommer Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "451NOK
GRAINGER 0811049212 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 2 tommer x 1 tommer Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 783Y51 Reduserende T-skjorte, formbart jern, 1/2 tommer X 1/2 tommer X 3/8 tommers tilpasningsrørstørrelse
38NOK / enhet