Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELLOCK HBL25414B Låsekontakt 30a@600v/20a@250v 4p | AC8PWU 3D058

HUBBELLOCK HBL25414B låsekontakt 30a@600v/20a@250v 4p

På lager
Vare: AC8PWU Modell: HBL25414BKryssreferanse: 3D058

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps20 @ 250V / 30 @ 600V
antimikrobiellNei
FARGESvart
Ledningsstørrelse0.63 til 1.2 "
KlasseIndustriell
IP Rating30
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning250VDC / 600VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.738
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsFARGESpenningLedningsstørrelseIP RatingMaterialeAntall polerPris
HUBBELLOCK HBL20444B Låsekontakt 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330Rød480 VAC0.63 til 1.2 "20nylon34 275 NOK
HUBBELLOCK HBL23002GB Låsekontakt 10a@480v/20a@125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Grå250VDC / 480VAC0.3 til 0.65 "30nylon23 410 NOK
HUBBELLOCK HBL26418 Låsekobling 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Gul600 VAC0.875 til 1.48 "30Ståldeksel / polykarbonatdeksel310 640 NOK
HUBBELLOCK HBL26516 Låsekobling 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Blå600 VAC0.875 til 1.48 "30Ståldeksel / polykarbonatdeksel412 337 NOK
HUBBELLOCK HBL21414B Låsekontakt 30a@600v/20a@250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VSvart250VDC / 600VAC0.63 til 1.2 "30nylon34 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELLOCK HBL25414B låsekontakt 30a@600v/20a@250v 4p
5 045 NOK / enhet