Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELLOCK HBL21414B Låsekontakt 30a@600v/20a@250v 3p | AE3CKQ 5C993

HUBBELLOCK HBL21414B låsekontakt 30a@600v/20a@250v 3p

På lager
Vare: AE3CKQ Modell: HBL21414BKryssreferanse: 5C993

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps20 @ 250V / 30 @ 600V
antimikrobiellNei
FARGESvart
Ledningsstørrelse0.63 til 1.2 "
KlasseIndustriell
IP Rating30
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning250VDC / 600VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsFARGESpenningLedningsstørrelseIP RatingMaterialeAntall polerPris
HUBBELLOCK HBL20444B Låsekontakt 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330Rød480 VAC0.63 til 1.2 "20nylon34 275 NOK
HUBBELLOCK HBL23002GB Låsekontakt 10a@480v/20a@125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Grå250VDC / 480VAC0.3 til 0.65 "30nylon23 410 NOK
HUBBELLOCK HBL25414B Låsekontakt 30a@600v/20a@250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414B320 @ 250V / 30 @ 600VSvart250VDC / 600VAC0.63 til 1.2 "30nylon45 045 NOK
HUBBELLOCK HBL26418 Låsekobling 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Gul600 VAC0.875 til 1.48 "30Ståldeksel / polykarbonatdeksel310 640 NOK
HUBBELLOCK HBL26516 Låsekobling 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Blå600 VAC0.875 til 1.48 "30Ståldeksel / polykarbonatdeksel412 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELLOCK HBL21414B låsekontakt 30a@600v/20a@250v 3p
4 448 NOK / enhet