ALPHA FITTINGS Universal flytkontroll med 1/8 "rørstørrelse


filtre
Body Material: Forniklet messing , Rørstørrelse: 1 / 8 " , Stil: Elbow , Temp. Område: 0 grader til 160 grader F , Rørstørrelse: 1 / 8 "
StilModellTilkoblingFlowtrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
88977-02-02
FNPTF x rørInn og ut0 til 250 psi189NOK
B
88957-02-02
FNPTF x rørOut0 til 250 psi193NOK
C
88973-02-02
NPT x rørInn og ut0 til 250 psi195NOK
D
88978-02-02
NPT x rørInn og ut0 til 250 psi213NOK
E
88953-02-02
Trykk for å koble tilOut145 psi237NOK
B
88958-02-02
Trykk for å koble tilOut145 psi248NOK
C
88972-02-02
Swift-Fit x kvinnelig NPTInn og ut0 til 250 psi184NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?