Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tommers Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tommers Fnptfxtube

På lager
Vare: AB3XCL Modell: 88977-02-02Kryssreferanse: 1VRF1
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal flytkontroll
Justeringknott
Body MaterialForniklet messing
TilkoblingFNPTF x rør
FlowInn og ut
Rørstørrelse1 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 250 psi
StilElbow
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8481200040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFlowtrykk~~POS=TRUNC RangePris
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 tommers Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x rørOut0 til 250 psi193NOK
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tommers Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x kvinnelig NPTInn og ut0 til 250 psi184NOK
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universal Flow Control 1/8 tommer Npt x Tube | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x rørInn og ut0 til 250 psi195NOK
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universal Flow Control 1/8 tomme Npt x Tube | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x rørInn og ut0 til 250 psi213NOK
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02Trykk for å koble tilOut145 psi237NOK
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02Trykk for å koble tilOut145 psi248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tommers Fnptfxtube
189NOK / enhet