HAMILTON CH-serien, Stiv platehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Innvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 4-1/8 x 6-1/8" , Platestørrelse: 5-1/4 x 7-1/4" , Platetykkelse: 0.5 " , Platetype: A , Raceway: CNC maskinert , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 3"
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeIkke-merkingTotal høydeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
A
R-CH-63PH
2000 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller1 690 NOK
B
R-CH-63DB
2200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball2 539 NOK
C
R-CH-83DB
2500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 003 NOK
D
R-CH-13PH
2900 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller2 020 NOK
E
R-CH-13DB
3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 030 NOK
F
R-CH-83PH
3000 lb.3000 til 5999 lb.FenolJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-P-1-40 grader til 200 grader FRoller2 116 NOK
G
R-CH-83TRB
3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 802 NOK
H
R-CH-63SWF
3500 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa8"49H463-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 947 NOK
I
R-CH-13TRB
3600 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball6 852 NOK
J
R-CH-83FSB
4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei10.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 654 NOK
K
R-CH-63NYB
4000 lb.3000 til 5999 lb.nylonJa8"Mfr. Nr. W-630-NYB-3/4-30 grader til 200 grader FPresisjonsball3 595 NOK
L
R-CH-83SWF
4000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa10.5 "49H464-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 793 NOK
M
R-CH-13SWF
4000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "49H465-40 grader til 200 grader FPresisjonsball8 456 NOK
N
R-CH-13FSB
4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 577 NOK
O
R-CH-63FSB
4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 400 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?