HAMILTON R-CH-83PH stiv platehjul 3000 Lb 8 tommer diameter | AE6VMZ 5VG02

HAMILTON R-CH-83PH stiv platehjul 3000 Lb 8 tommer diameter

På lager
Vare: AE6VMZ Modell: R-CH-83PHKryssreferanse: 5VG02

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering3000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde10.5 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-830-P-1
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.07
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeIkke-merkingTotal høydeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris
HAMILTON R-CH-13DB Stiv plate Caster 3000 Lb 10 tommers diameter | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 646 NOK
HAMILTON R-CH-13FSB Stiv platehjul 4000 Lb 10 tommers diameter | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 731 NOK
HAMILTON R-CH-13PH Stiv platehjul 2900 Lb 10 tommers diameter | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller1 924 NOK
HAMILTON R-CH-63DB Stiv platehjul 2200 Lb 6 tommers diameter | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball2 320 NOK
HAMILTON R-CH-63FSB Stiv platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 475 NOK
HAMILTON R-CH-63PH Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller1 521 NOK
HAMILTON R-CH-83DB Stiv platehjul 2500 Lb 8 tommers diameter | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball2 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-CH-83PH stiv platehjul 3000 Lb 8 tommer diameter
1 959 NOK / enhet