HONEYWELL Front- og toppåpning, 90 graders nøkkel DIN-stil Dobbel inngangs sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 1mA til 10A @ 600V , Aktuatorlengde: 1.96 " , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Tilkoblingstype: 30 "x 48" , Kontaktmateriale: Sølv , DC kontaktvurdering: 1mA til 10A @ 250V , Dybde: 1.68 " , Hodemateriale: Sinkstøpt , Høyde: 4.79 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13 , Driftsstyrke: 8 lb. , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Stil: Åpning foran og øverst, 90 graders nøkkel , Bredde: 1.65 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
GKBA3L7
1NO, 1NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A6003 984 NOK
A
GKBA1L7
1NO, 1NC, Snap Action, NEMA A6005 855 NOK
A
GKBA14L7
2NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3004 991 NOK
A
GKBA10L7
4NC, Slow Action, NEMA A3005 322 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?