HAMILTON R-CH-83DB Stiv platehjul 2500 Lb 8 tommers diameter | AE6VMQ 5VF98

HAMILTON R-CH-83DB stiv platehjul 2500 Lb 8 tommer diameter

På lager
Vare: AE6VMQ Modell: R-CH-83DBKryssref: 5VF98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering2500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde10.5 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-830-DB-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.61
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeIkke-merkingTotal høydeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris
HAMILTON R-CH-13DB Stiv plate Caster 3000 Lb 10 tommers diameter | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 030 NOK
HAMILTON R-CH-13FSB Stiv platehjul 4000 Lb 10 tommers diameter | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei12.5 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 577 NOK
HAMILTON R-CH-13PH Stiv platehjul 2900 Lb 10 tommers diameter | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller2 020 NOK
HAMILTON R-CH-63DB Stiv platehjul 2200 Lb 6 tommers diameter | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball2 539 NOK
HAMILTON R-CH-63FSB Stiv platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 400 NOK
HAMILTON R-CH-63PH Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller1 690 NOK
HAMILTON R-CH-83FSB Stiv platehjul 4000 Lb 8 tommers diameter | AE6VMR 5VF99 R-CH-83FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei10.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-CH-83DB stiv platehjul 2500 Lb 8 tommer diameter
3 003 NOK / enhet