HAMILTON R-CH-13FSB Stiv platehjul 4000 Lb 10 tommers diameter | AE6VMK 5VF90

HAMILTON R-CH-13FSB stiv platehjul 4000 Lb 10 tommer diameter

På lager
Vare: AE6VMK Modell: R-CH-13FSBKryssref: 5VF90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeSmidd stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering4000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde12.5 "
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.495
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeIkke-merkingTotal høydeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris
HAMILTON R-CH-13DB Stiv plate Caster 3000 Lb 10 tommers diameter | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretanJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 030 NOK
HAMILTON R-CH-13PH Stiv platehjul 2900 Lb 10 tommers diameter | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa12.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller2 020 NOK
HAMILTON R-CH-63DB Stiv platehjul 2200 Lb 6 tommers diameter | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa8"Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball2 539 NOK
HAMILTON R-CH-63FSB Stiv platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei8"Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 400 NOK
HAMILTON R-CH-63PH Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 lb.1000 til 2999 lb.FenolJa8"Mfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller1 690 NOK
HAMILTON R-CH-83DB Stiv platehjul 2500 Lb 8 tommers diameter | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretanJa10.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 003 NOK
HAMILTON R-CH-83FSB Stiv platehjul 4000 Lb 8 tommers diameter | AE6VMR 5VF99 R-CH-83FSB4000 lb.3000 til 5999 lb.Smidd stålNei10.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-CH-13FSB stiv platehjul 4000 Lb 10 tommer diameter
4 577 NOK / enhet