ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Blåser med begrenset plass, 115/208 til 230 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 1/2 hk hestekrefter, oransje | CN8FDE 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX blåser med begrenset plass, 115/208 til 230 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 1/2 hk hestekrefter, oransje

På lager
Vare: CN8FDE Modell: 9515-50EXKryssreferanse: 32MZ58

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "7 087 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Blåser for trange rom, aksial, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "8 134 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Blåser for trange rom, aksial, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "25 584 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser for trange rom, 8 tommer dia. | AG8FUF 9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser for trange rom, 16 tommer dia. | AG8FUX 9539-16CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Innebygd på/av-vippe115V AC21 "9 243 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------10 994 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------16 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX blåser med begrenset plass, 115/208 til 230 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 1/2 hk hestekrefter, oransje
30 877 NOK / enhet