Vegglukker i aluminium: 3C308 , Lagertype: Ball , Flensdybde: 1-7 / 8 " , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU3 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Eksplosjonssikker vifte avkjølt , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Propellmateriale: Aluminum , Type: Direkte kjøring, farlig beliggenhet
Farlig sted Eksosvifter, eksplosjonssikker, 24 tommer
Dayton-vifter for farlige steder fjerner skadelige gasser, røyk og brennbare damper fra industrielle miljøer. De har gnistbestandige aluminiumspropeller og 24-tommers galvaniserte rammer. Disse eksplosjonssikre viftene er utstyrt med en 60Hz motor (1- eller 3-faset) og kulelager for høye rotasjonshastigheter. De har klasse B isolasjon og overholder UL, cUL, AMCA og CSA standarder. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene for farlig plassering, tilgjengelig i ring- og panelvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også 20 tommer eksplosjonssikre vifter.
Arbeidsmekanisme
- Sjekk at alle festene er tette før du slår på viften.
- Roter viftepropellen med en hånd før du starter viften for å sikre jevn rotasjon.
- Slå på viften og se etter uvanlig støy.
- Sjekk for overbelastning mens motoren er i drift.
Egenskaper
- Dayton eksosvifter på farlige steder har en kraftig motor som driver viftebladene til å flytte store luftvolumer.
- Disse 24-tommers eksplosjonssikre avtrekksviftene består av en beskyttelse som omslutter viftebladene for å forhindre skader og skader fra utilsiktet kontakt.
- De har galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet.
- Disse industrielle veggmonterte viftene har en helt lukket motor og gnistbestandige aluminiumspropeller for å forhindre brann.
- De har høyytelses kulelager for lang levetid.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan installere disse avtrekksviftene?
- Bor et passende hull i veggen.
- Monter viften på en stiv ramme for å hindre bevegelse under drift.
- Oppretthold en 1/4 tomme klaring rundt omkretsen.
- Bruk festemidler i alle forhåndsstansede hull for sikre tilkoblinger.
- Installer gjenværende komponenter som lukker og inntaksbeskyttelse.
Hva er strømkravene til disse avtrekksviftene?
Dayton tilbyr en rekke eksosvifter på farlige steder som kan kjøre på en en- eller trefase strømforsyning.
Hvordan holder vi disse viftene i gode arbeidsforhold?
- Utfør periodiske inspeksjoner for rengjøring av viftepropellen og huset.
- Se etter uvanlig støy mens viften er i drift.
- Kontroller at festene er tette med jevne mellomrom.
Hvor mange blader har disse avtrekksviftene?
Dayton eksosvifter kommer i to-blads og tre-blads varianter.
Hvor mye strøm produserer disse viftene?
Dayton eksosvifter er utstyrt med 1/2, 1/3 eller 3/4 HK motorer for ulike bruksområder.