A B Vegglukker i aluminium: 4C559 , Lagertype: Ball , Flensdybde: 1-7 / 8 " , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 20-1 / 2 " , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Eksplosjonssikker vifte avkjølt , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1750 , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 3 , Utvendig Dia.: 24-1 / 4 " , Propell Dia.: 20 " , Propellmateriale: Aluminum , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 23 , Type: Direkte kjøring, farlig beliggenhet
Farlig sted Eksosvifter, eksplosjonssikker, 20 tommer
Dayton eksosvifter på farlige steder brukes til å fjerne skadelige gasser, støv og brennbare og eksplosive damper. De har gnistbestandige aluminiumspropeller og 20 tommers galvaniserte rammer. Disse eksplosjonssikre viftene er utstyrt med kulelager for farlig plassering og CSA-sertifiserte motorer for effektiv ytelse, og forhåndsstansede monteringshull for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av avtrekksvifter, tilgjengelig i 1- og 3-fasevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også 24 tommer eksplosjonssikre vifter.