DAYTON 10E015 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVP

DAYTON 10E015 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted

På lager
Vare: AA2CVP Modell: 10E015

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing eksosvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2429
CFM @ 0.125-inn. SP2074
CFM @ 0.250-inn. SP1744
CFM @ 0.375-inn. SP1341
CFM @ 0.500-inn. SP1098
Flensedybde1-7 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.4-1.3 / .65
Høyde24.25 "
Hz60
Inne i Dia.20-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
Monteringshull OC23 inn.
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Utenfor Dia.24-1 / 4 "
Fase3
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2"
Spenning208-230/460
Watts186
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.385
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)64.14
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPFaseSkaft Dia.Venturi DybdePris
DAYTON 10E002 Eksosvifte 20 tommers farlig sted | AA2CVB 10E002Panelavtrekksvifte4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "17 958 NOK
DAYTON 10E003 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVC 10E003Panelavtrekksvifte4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "19 788 NOK
DAYTON 10E014 Eksosvifte 20 tommers farlig sted | AA2CVN 10E014Ring eksosvifte2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"14 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E015 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted
16 310 NOK / enhet