DAYTON 10E003 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVC

DAYTON 10E003 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted

På lager
Vare: AA2CVC Modell: 10E003

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP4557
CFM @ 0.125-inn. SP4254
CFM @ 0.250-inn. SP3919
CFM @ 0.375-inn. SP3542
CFM @ 0.500-inn. SP3101
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.8-2/1
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde15-3 / 8 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase3
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde3-1 / 2 "
Spenning208-230/460
Watts373
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPFaseSkaft Dia.Venturi DybdePris
DAYTON 10E002 Eksosvifte 20 tommers farlig sted | AA2CVB 10E002Panelavtrekksvifte4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "17 958 NOK
DAYTON 10E014 Eksosvifte 20 tommers farlig sted | AA2CVN 10E014Ring eksosvifte2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"14 970 NOK
DAYTON 10E015 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVP 10E015Ring eksosvifte2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"16 310 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E003 Eksosvifte 20 tommer 3-faset farlig sted
19 788 NOK / enhet