DAYTON 10E017 Eksosvifte 24 tommers farlig beliggenhet | AA2CVR

DAYTON 10E017 Eksosvifte 24 tommers farlig sted

På lager
Vare: AA2CVR Modell: 10E017

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing eksosvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP5669
CFM @ 0.125-inn. SP4946
CFM @ 0.250-inn. SP4010
CFM @ 0.375-inn. SP2963
CFM @ 0.500-inn. SP1906
Flensedybde1-7 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning7.4 / 3.9-3.7
Høyde28.25 "
Hz60
Inne i Dia.24-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
Monteringshull OC26-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver2
Utenfor Dia.28-1 / 4 "
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.26
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2"
Spenning115 / 208-230
Watts373
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakInne i Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall kniverPris
DAYTON 10E004 Eksosvifte 24 tommers farlig beliggenhet | AA2CVD 10E004Panelavtrekksvifte-5669494611-5 / 16 "1/21750219 086 NOK
DAYTON 10E005 Eksosvifte 24 tommers farlig beliggenhet | AA2CVE 10E005Panelavtrekksvifte-6317585111-5 / 16 "3/41750320 764 NOK
DAYTON 10E006 Eksosvifte 24 tommers 3-fase farlig beliggenhet | AA2CVF 10E006Panelavtrekksvifte-5669494611-5 / 16 "1/21750219 880 NOK
DAYTON 10E007 Eksosvifte 24 tommers 3 -fase farlig sted | AA2CVG 10E007Panelavtrekksvifte-6317585111-5 / 16 "3/41750322 044 NOK
DAYTON 10E016 Eksosvifte 24 tommers farlig beliggenhet | AA2CVQ 10E016Ring eksosvifte24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750318 660 NOK
DAYTON 10E018 Eksosvifte 24 tommers 3-fase farlig plassering | AA2CVT 10E018Ring eksosvifte24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750318 822 NOK
DAYTON 10E019 Eksosvifte 24 tommers 3-fase farlig beliggenhet | AA2CVU 10E019Ring eksosvifte24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750217 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E017 Eksosvifte 24 tommers farlig sted
19 879 NOK / enhet