Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN AFM 25 Adapter, 48 x 35 x 48mm Hus | CJ6ZLV

KERN AND SOHN AFM 25 Adapter, 48 x 35 x 48 mm Hus

På lager
Vare: CJ6ZLV Modell: AFM 25
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Saksbredde48mm
Boligdimensjon48 x 35 x 48 mm
Husets høyde48 mm
Husets lengde35 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.231
Skipets høyde (cm)4.8
Skipets lengde (cm)4.8
Skipets bredde (cm)3.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris
KERN OG SOHN AFM 01 Adapter, 16.5 x 9 x 9 mm Hus | CE8HGA AFM 0116.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm216NOK
KERN AND SOHN AFM 03 Adapter, 30 x 14 x 14mm Hus | CE8HGB AFM 0330 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
KERN OG SOHN AFM 05 Adapter, 12.5 x 10 x 10 mm Hus | CE8HGC AFM 0512.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm216NOK
KERN OG SOHN AFM 07 Adapter, 21 x 14 x 14mm Hus | CE8HGD AFM 0721 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
KERN AND SOHN AFM 08 Adapter, 35 x 14 x 14mm Hus | CE8HGE AFM 0835 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
KERN AND SOHN AFM 102 Adapter, 70 x 32 x 32mm Hus | CE8HGF AFM 10270 x 32 x 32 mm32 mm32 mm187NOK
KERN AND SOHN AFM 13 Adapter, 35 x 20 x 20 mm Hus | CE8HGH AFM 1335 x 20 x 20 mm20 mm20 mm216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AFM 25 Adapter, 48 x 35 x 48 mm Hus
457NOK / enhet