QUANTUM STORAGE SYSTEMS Stålhylleenhet


Quantum Storage Systems stålreoler er perfekte for lagerstyring og salg av små til mellomstore varer i garasjer, apotek og redskapsboder.

filtre
Bakkehøyde: 4.625 " , Hylletype: Euro-skuff , Bindebredde: 8.375 " , Kapasitet per hylle: 400 lb. , Bli ferdig: Pulverlakk , Vektgrense: 5200 lb. , Materiale: Stål , Antall hyller: 13 , Total høyde: 75 " , Total bredde: 36 " , Hyllebredde: 36 " , Totalt antall søppelkasser: 48
StilModellSøppelfargeBin dybdeFARGEGenerell dybdeHylledybdePris (eks. mva)
A
CL1875-606BL
Blå17.625 "Blå18 "18 "17 941 NOK
A
CL1275-701BL
Blå11.625 "Blå12 "12 "13 388 NOK
B
CL1275-701GY
Grå11.625 "Grå12 "12 "13 388 NOK
B
CL1875-606GY
Grå17.625 "Grå18 "18 "17 941 NOK
C
CL1875-606RD
Rød17.625 "Rød18 "18 "17 941 NOK
D
CL1875-606YL
Gul17.625 "Gul18 "18 "17 941 NOK

Stålhylleenhet

Quantum Storage Systems stålreoler er ideelle for lagerkontroll og salg av små til mellomstore varer i garasjer, apotek og redskapsboder. De er utstyrt med polystyrenskuffer for en vanntett og kjemikaliebestandig oppbevaringsløsning. Disse skuffene kommer videre med et 3/4-tommers trekkhåndtak for enkelt grep, en bakkant for sølfri bruk og flere skillespor for tilpasset oppbevaring. Velg fra et bredt utvalg av disse hyllene tilgjengelig i rød, gul, blå og grå fargevarianter.
Vi tilbyr også erstatning skuffer (QED606 / 701-serien) kompatibel med merkevarens hyller for effektiv lagring.

Egenskaper

  • Quantum Storage Systems hylleenheter har lukkede hyller for å gi et støvfritt miljø for lagrede deler.
  • De har polystyren euro skyveskuffer for oppbevaring som er vanntette og kjemikaliebestandige.
  • Disse enhetenes skuffer kommer med et 3/4-tommers trekkhåndtak for enkelt grep.
  • De har en bakkant for sølfri bruk.
  • Disse hyllene har flere skillespor for tilpasset oppbevaring.

Kompatible tilbehør

  • Quantum Storage Systems Skuffebeholder: Denne erstatningsskuffen er laget av kraftig polystyren for å håndtere tungt utstyr.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse hyllene?

400 lb per hylle.

Hva er en Euro glideskuff?

Det er en skuff som kan beveges inn og ut på en enkelt skinne epoksybelagt undermontert glideskive.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?