Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 601 3/8 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 3/8 kobling uten stopp Wrot kobber C x C

På lager
Vare: AB3WEA Modell: 601 3/8Kryssreferanse: 1VLP9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling uten stopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press779 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 601-3-8 kobling uten stopp er en type rørarmatur som brukes til å koble to rør sammen. Denne typen kobling er nyttig i mat- og drikkevareindustrien, siden den tåler høye temperaturer og trykk. I tillegg brukes den også i medisinsk industri, da den kan brukes til å koble til medisinsk utstyr og slanger. Den primære fordelen med denne typen koblinger er at den kan brukes til raskt og sikkert å koble sammen to rør uten behov for ekstra verktøy eller deler.

Egenskaper:

  • NIBCO 601-3-8-koplingens kropp av kobber er svært slitesterk og motstandsdyktig mot korrosjon.
  • Dens C x C-tilkoblingstype er enkel å installere og fjerne.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg NIBCO rør- og støpte kobberrørdeler?

A. Disse kobberbeslagene bør installeres ved hjelp av en skiftenøkkel eller stikkontakt.

Sp. Hvordan feilsøker jeg NIBCO rørfittings i vred og støpt kobber?

A. Hvis du har problemer med beslagene, må du først kontrollere at beslagene er riktig installert og at alle koblinger er sikre.

Sp. Hvilke skritt bør jeg ta for å demontere eller flytte NIBCO rørfittings under vedlikeholdstjenester?

A.

  • For å demontere eller omplassere kobberbeslag, bruk en skiftenøkkel eller stikkontakt for å løsne beslaget.
  • For å demontere eller flytte støpte kobberbeslag, bruk en skiftenøkkel og en hammer for å løsne beslaget.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 601 1/4 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "10NOK
NIBCO 601 11/2 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "120NOK
NIBCO 601 2 Kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WED 1VLR3 601364 psi @ 100 grader F2.125 "2"234NOK
NIBCO 601 2 1/2 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "208NOK
NIBCO 601 3 Kobling Uten Stop Wrot Kobber C x C | AB3WEF 1VLR5 601317 psi @ 100 grader F3.125 "3"569NOK
NIBCO C601 1/2 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK
NIBCO U601 3/4 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 601 3/8 kobling uten stopp Wrot kobber C x C
35NOK / enhet