Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 601 11/2 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 kobling uten stopp Wrot kobber C x C

På lager
Vare: AB3WEC Modell: 601 11/2Kryssreferanse: 1VLR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling uten stopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press408 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 601-11-2 kobling er en type rørfitting som brukes til å koble sammen rør med varierende diameter. Den består av en gjenget ende og en muffeende som er skjøtet sammen ved hjelp av en mutter og en hylse. Denne koblingen er nyttig i rørleggerarbeid og HVAC-applikasjoner. Det letter rørleggernes jobb da denne koblingen raskt og enkelt kobler to rør sammen uten behov for lodding eller sveising.

Egenskaper:

  • NIBCO 601-11-2 kobling (uten stopp) har et vridd kobberhus for en sterk og pålitelig tilkobling.
  • Dens C x C-tilkoblingstype gir enkel installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan skiller NIBCO rør- og støpte kobberrørfittings seg fra vanlige rør- og støpte kobberrørfittings?

A. NIBCO rørfittings i vred og støpt kobber er utformet med et høyere nivå av presisjon og kvalitet enn vanlige vrid- og støpte kobberrørfittings. Produksjonsprosessen for NIBCO rør- og støpte kobberrørfittings er strengere, og materialene som brukes er av høyere kvalitet enn de som brukes i vanlige vred- og støpte kobberrørfittings.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 601 1/4 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "10NOK
NIBCO 601 3/8 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "35NOK
NIBCO 601 2 Kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WED 1VLR3 601364 psi @ 100 grader F2.125 "2"234NOK
NIBCO 601 2 1/2 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "208NOK
NIBCO 601 3 Kobling Uten Stop Wrot Kobber C x C | AB3WEF 1VLR5 601317 psi @ 100 grader F3.125 "3"569NOK
NIBCO C601 1/2 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK
NIBCO U601 3/4 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 601 11/2 kobling uten stopp Wrot kobber C x C
120NOK / enhet