Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSIX0250075S-005P Tommelskruespad 1/4-20 3/4 Lengde, 5PK | AD7LDJ 4FAA2

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Tommelskruespade 1/4-20 3/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7LDJ Modell: TSIX0250075S-005PKryssreferanse: 4FAA2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishPlain
Hodehøyde19 / 32 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde33 / 64 "
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Skulder Dia.7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318158082
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Tommelskruespade 1/4-20 3/4" Lengde, 5PK
114NOK /pakke