CENTURY CB2054AD Karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, 1725/1425 o/min | CH6NQN 60WD33

CENTURY CB2054AD Karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, 1725/1425 rpm

På lager
Vare: CH6NQN Modell: CB2054ADKryssreferanse: 60WD33

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med karbonatorpumpe
LagreneErmet
Duty CycleKontinuerlig
Frame48
Forsterker med full belastning6.8 / 3.4A
Høyde5 13 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel8 1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonPump
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKarbonatorpumpe
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725/1425
NEMA designnone
Antall hastigheter2
Total lengde8 13 / 16 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde5 / 16 "
Spenning115 / 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.37
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY CB2024AV1 Karbonatorpumpemotor, 1/4 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Y Ramme, 115VAC | CH6NQM 60WD40 CB2024AV1115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "6 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY CB2054AD Karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, 1725/1425 rpm
4 538 NOK / enhet