CENTURY CB2024AV1 Karbonatorpumpemotor, 1/4 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Y Ramme, 115VAC | CH6NQM 60WD40

CENTURY CB2024AV1 Karbonatorpumpemotor, 1/4 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Y ramme, 115VAC

På lager
Vare: CH6NQM Modell: CB2024AV1Kryssreferanse: 60WD40

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med karbonatorpumpe
LagreneErmet
Kroppsdia.5.7 "
Duty CycleKontinuerlig
Frame48Y
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning4.4A
Høyde5 13 / 16 "
HP1/4
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel7 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonPump
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKarbonatorpumpe
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
NEMA designnone
Antall hastigheter1
Total lengde8 1 / 16 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde5 / 16 "
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY CB2054AD Karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, 1725/1425 o/min | CH6NQN 60WD33 CB2054AD115 / 230V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "4 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY CB2024AV1 Karbonatorpumpemotor, 1/4 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Y ramme, 115VAC
6 360 NOK / enhet