VESTIL L-seriens tøyløftere


filtre
Bakhjul Dia.: 7" , Bakhjulsbredde: 2" , Dobbel operasjon: Håndpumpe/ 12V likestrøm , Gaffelhøyde: 2" , Bredde på rullehjul foran: 3" , Fremre rulle Dia.: 3" , Fremre rullebredde: 1 7 / 8 " , Håndtakslengde: 30 " , Håndtaksmateriale: Stål, plast Inkluderer: Helsveiset ramme , Maks. Forsterkere: 140A , Maks. Gaffelhøyde: 31.5 " , Maks. Reiseavstand: 28 " , Drift: Håndpumpe , Enkeltgaffelbredde: 6 1 / 2 " , Spenning: 12V DC
StilModellSakHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.MaterialePris (eks. mva)
A
L-270-DC-HD
Elektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "63 "31.5Stål58 174 NOK
B
L-270-DC-HD-SS
Elektrisk palleløfter-2000 lbs.nylon46 "63 "31.5Rustfritt stål123 479 NOK
C
L-220-DC-HD
Elektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål55 897 NOK
D
L-270-HD
Manuell palleløfter50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål18 038 NOK
E
L-270-DP-HD
Manuell palleløfter50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Stål58 989 NOK
F
L-270-HD-SS
Manuell palleløfter-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rustfritt stål83 201 NOK
G
L-220-HD
Manuell palleløfter-3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål16 578 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?