VESTIL L-270-HD-SS Tote løftehåndpumpe, rustfritt stål, 2000 Lb. Kapasitet, 26.75 tommer x 45 tommer Størrelse | AG7UTN

VESTIL L-270-HD-SS Tote løftehåndpumpe, rustfritt stål, 2000 Lb. Kapasitet, 26.75 tommer x 45 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UTN Modell: L-270-HD-SS

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell palleløfter
Kapasitet2000 lbs.
FARGESølv
Dybde60 "
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde26 3 / 4 "
RammematerialeRustfritt stål
Fremre rulle Dia.3"
Fremre rullebredde1 7 / 8 "
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål, plast
Høyde48 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde60 "
Løftehøyde Maks.31.5
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
OperasjonHåndpumpe
StrømkildeHånd
Hevet høyde31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.7 3 / 4 "
Materiale på hjul baknylon
Bredde på hjul bak2"
Sidestabilisator låser høyde20 1 / 2 "
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.3
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

Vestile L-PLATE-27 Solide plattformer: Disse enhetene passer over tote løftere for maksimal effektivitet.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange slag trengs for å heve jekketrucken til maksimal høyde?

A. Løfteren trenger 65 slag på enkelthastighetskonfigurasjonen og 18 slag på dobbelhastighetskonfigurasjonen.

Q. Hva er nedetiden til enheten uten belastning?

A. 14 sekunder.

Q. Hvordan slippe ut luft fra pumpen?

A. For å slippe ut luft fra pumpen, løsne skruen på pumpen mens du sakte skyver håndtaket ned. Skruen skal da strammes.

Produktvarianter

ProduktModellSakHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.MaterialePris
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC-drevet, 3000 Lb. Kapasitet, 20 x 45 tommer Størrelse | AG7UTG L-220-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål55 897 NOK
VESTIL L-220-HD Tote løftehåndpumpe, 3000 Lb. Kapasitet, 20.5 tommer x 43 tommer Størrelse | AG7UTH L-220-HDManuell palleløfter-3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål16 578 NOK
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC-drevet, 3000 Lb. Kapasitet, 27 x 45 tommer Størrelse | AG7UTJ L-270-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "63 "31.5Stål58 174 NOK
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC-drevet, 2000 Lb. Kapasitet, rustfritt stål, 26.75 x 45 tommer Størrelse | AG7UTK L-270-DC-HD-SSElektrisk palleløfter-2000 lbs.nylon46 "63 "31.5Rustfritt stål123 479 NOK
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Lader, 2200 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 47 tommer Størrelse | AG7UTL L-270-DP-HDManuell palleløfter50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Stål58 989 NOK
VESTIL L-270-HD Tote løftehåndpumpe, 3000 Lb. Kapasitet, 26.75 tommer x 43 tommer Størrelse | AG7UTM L-270-HDManuell palleløfter50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål18 038 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL L-270-HD-SS Tote løftehåndpumpe, rustfritt stål, 2000 Lb. Kapasitet, 26.75 tommer x 45 tommer størrelse
83 201 NOK / enhet