VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC-drevet, 3000 Lb. Kapasitet, 20 x 45 tommer Størrelse | AG7UTG

VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC-drevet, 3000 Lb. Kapasitet, 20 x 45 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UTG Modell: L-220-DC-HD

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleløfter
batteri~~POS=TRUNC10
Kapasitet3000 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGEBlå
Dybde62.75 "
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
Fremre rulle Dia.3"
Fremre rullebredde1 7 / 8 "
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål, plast
Høyde46.5 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde62.75 "
Løftehøyde Maks.31.5
Lastekapasitet3000 lbs.
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker140A
Maks. Gaffelhøyde31.5 "
Maks. Reiseavstand28 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffelhøyde3.5 "
Operasjon12 Volt likestrøm
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5 3 / 4 "
Materiale på hjul bakPoly-på-stål
Bredde på hjul bak1 5 / 8 "
Sidestabilisator låser høyde20 1 / 2 "
Spenning12V DC
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.8
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.MaterialePris
VESTIL L-220-HD Tote løftehåndpumpe, 3000 Lb. Kapasitet, 20.5 tommer x 43 tommer Størrelse | AG7UTH L-220-HDManuell palleløfter-3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål16 578 NOK
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC-drevet, 3000 Lb. Kapasitet, 27 x 45 tommer Størrelse | AG7UTJ L-270-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "63 "31.5Stål58 174 NOK
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC-drevet, 2000 Lb. Kapasitet, rustfritt stål, 26.75 x 45 tommer Størrelse | AG7UTK L-270-DC-HD-SSElektrisk palleløfter-2000 lbs.nylon46 "63 "31.5Rustfritt stål123 479 NOK
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Lader, 2200 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 47 tommer Størrelse | AG7UTL L-270-DP-HDManuell palleløfter50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Stål58 989 NOK
VESTIL L-270-HD Tote løftehåndpumpe, 3000 Lb. Kapasitet, 26.75 tommer x 43 tommer Størrelse | AG7UTM L-270-HDManuell palleløfter50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål18 038 NOK
VESTIL L-270-HD-SS Tote løftehåndpumpe, rustfritt stål, 2000 Lb. Kapasitet, 26.75 tommer x 45 tommer Størrelse | AG7UTN L-270-HD-SSManuell palleløfter-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rustfritt stål83 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC-drevet, 3000 Lb. Kapasitet, 20 x 45 tommer størrelse
55 897 NOK / enhet