A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 ANSI-klasse: MH 29.1 , Batterier inkludert: Nei , Beveled Toe Guard: 5" , Farge: Brun, Gul , Ledningslengde: 8 ft. , Rekkverk Høyde: 45 " , Rekkverk Midrail Høyde: 21 " Inkluderer: Avtakbar 4" høy fotbrett og 5" skrå tåbeskytter , Løftehastighet: 4.3 sek./ft. , Motor HP: 6 1/2 hk , Motortype: Ekstern , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Fase: 3 , Plattformstil: Tråplate , Plattformtykkelse: 1 / 4 " , Spole/spolelengde (ft.): 4 fot til 20 fot , fotbretthøyde: 4" , Spenning: 460V AC