VESTIL EHLTS-serien Shorty sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 24 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Fase: 3 , Plattformlengde: 36 3 / 8 " , Plattformbredde: 24 3 / 8 " , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 460V AC
StilModellKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetDriftstypeReisetidBreddePris (eks. mva)
A
EHLTS-1-31
1000 lbs.7"48 "---48 "64 801 NOK
B
EHLTS-2436-2-31
2000 lbs.7"39 "12 sek./ft.Håndhengende, elektrisk12 sek.24.38 "74 323 NOK
A
EHLTS-2-31
2000 lbs.7"48 "---48 "74 339 NOK
A
EHLTS-3-31
3000 lbs.7"48 "---48 "91 821 NOK
C
EHLTS-2436-4-31
4000 lbs.7"30 "23 sek./ft.Trykknapp, elektrisk23 sek.24.38 "99 224 NOK
A
EHLTS-4-31
4000 lbs.7"48 "---48 "99 224 NOK
A
EHLTS-5-31
5000 lbs.8"48 "---48 "102 675 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?