VESTIL EHLTS-1-31 Enkeltbens sakseløft, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJH

VESTIL EHLTS-1-31 Sakseløft med ett ben, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RJH Modell: EHLTS-1-31

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Kapasitet1000 lbs.
Høyde7"
Lengde48 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde36 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Fase3
Hevet høyde31 "
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 300.6
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetDriftstypeReisetidBreddePris
VESTIL EHLTS-2-31 Enkeltbens sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJJ EHLTS-2-312000 lbs.7"48 "---48 "74 339 NOK
VESTIL EHLTS-2436-2-31 Enkeltbens sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7RJK EHLTS-2436-2-312000 lbs.7"39 "12 sek./ft.Håndhengende, elektrisk12 sek.24.38 "74 323 NOK
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Enkeltbens sakseløft, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 lbs.7"30 "23 sek./ft.Trykknapp, elektrisk23 sek.24.38 "99 224 NOK
VESTIL EHLTS-3-31 Enkeltbens sakseløft, 3000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJM EHLTS-3-313000 lbs.7"48 "---48 "91 821 NOK
VESTIL EHLTS-4-31 Enkeltbens sakseløft, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJN EHLTS-4-314000 lbs.7"48 "---48 "99 224 NOK
VESTIL EHLTS-5-31 Enkeltbens sakseløft, 5000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJP EHLTS-5-315000 lbs.8"48 "---48 "102 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTS-1-31 Sakseløft med ett ben, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse
64 801 NOK / enhet