VESTIL EHLTS-2436-2-31 Enkeltbens sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RJK Modell: EHLTS-2436-2-31

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Høyde7"
Lengde39 "
Løftehastighet12 sek./ft.
Løftehøyde Maks.24 "
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde24 "
MåleenheterHVER
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeHåndhengende, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde36 3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 3 / 8 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde31 "
Reisetid12 sek.
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde24.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 255.15
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetDriftstypeReisetidBreddePris
VESTIL EHLTS-1-31 Enkeltbens sakseløft, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJH EHLTS-1-311000 lbs.7"48 "---48 "64 801 NOK
VESTIL EHLTS-2-31 Enkeltbens sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJJ EHLTS-2-312000 lbs.7"48 "---48 "74 339 NOK
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Enkeltbens sakseløft, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 lbs.7"30 "23 sek./ft.Trykknapp, elektrisk23 sek.24.38 "99 224 NOK
VESTIL EHLTS-3-31 Enkeltbens sakseløft, 3000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJM EHLTS-3-313000 lbs.7"48 "---48 "91 821 NOK
VESTIL EHLTS-4-31 Enkeltbens sakseløft, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJN EHLTS-4-314000 lbs.7"48 "---48 "99 224 NOK
VESTIL EHLTS-5-31 Enkeltbens sakseløft, 5000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RJP EHLTS-5-315000 lbs.8"48 "---48 "102 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTS-2436-2-31 Enkeltbens sakseløft, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer størrelse
74 323 NOK / enhet