BUSSMANN 170M spesialsikringer i TN-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Kroppsstil: Firkantede kroppssikringer , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200kA , Lengde: 54mm , Mfr. Serie: 170M Type TN , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 690 VAC
StilModellKarakterHøydeSakBreddePris (eks. mva)
A
170M6199
1.1kA-Bladesikring-9 960 NOK
B
170M6151
1.4kA-Sikring-9 999 NOK
C
170M6198
1kA-Sikring-9 867 NOK
D
170M6148
1kA-Sikring-9 816 NOK
E
170M1409
16A-Bladesikring-967NOK
A
170M1410
20A-Sikring-968NOK
F
170M1413
40A-Bladesikring-1 060 NOK
G
170M2660
40A-Sikring-1 462 NOK
H
170M2661
50A-Bladesikring-1 041 NOK
A
170M3188
50A-Sikring-3 480 NOK
I
170M1415
63A-Bladesikring-894NOK
J
170M2662
63A-Sikring-1 462 NOK
K
170M3139
63A-Bladesikring-3 306 NOK
A
170M1416
80A-Sikring-899NOK
A
170M3140
80A-Sikring-3 306 NOK
A
170M3191
100A-Bladesikring-3 480 NOK
L
170M1417
100A40mmBladesikring21mm980NOK
M
170M2664
100A-Sikring-1 715 NOK
N
170M3141
100A-Sikring-3 306 NOK
O
170M3192
125A-Bladesikring-3 605 NOK
A
170M2665
125A-Bladesikring-1 715 NOK
A
170M3143
160A-Sikring-3 430 NOK
P
170M2666
160A30mmSikring48mm1 715 NOK
Q
170M1419
160A40mmBladesikring21mm1 014 NOK
A
170M4138
160A-Bladesikring-4 115 NOK
R
170M3193
160A-Sikring-3 605 NOK
S
170M4189
200A-Bladesikring-4 590 NOK
A
170M2667
200A-Sikring-1 715 NOK
A
170M1420
200A-Sikring-1 188 NOK
A
170M3144
200A-Bladesikring-3 430 NOK
T
170M1421
250A-Sikring-1 230 NOK
A
170M5138
250A-Bladesikring-4 780 NOK
A
170M3145
250A-Sikring-3 430 NOK
A
170M5190
315A-Sikring-4 952 NOK
A
170M5140
315A-Sikring-4 780 NOK
U
170M1422
315A-Sikring-1 260 NOK
A
170M3196
315A-Bladesikring-4 333 NOK
V
170M4191
315A-Sikring-4 590 NOK
W
170M3146
315A-Sikring-4 154 NOK
A
170M5191
350A-Sikring-4 952 NOK
A
170M6189
350A-Bladesikring-6 218 NOK
X
170M4142
350A-Sikring-4 415 NOK
D
170M5141
350A-Sikring-4 780 NOK
Y
170M2670
350A-Bladesikring-2 257 NOK
Z
170M2671
400A-Sikring-2 257 NOK
D
170M4193
400A-Sikring-4 590 NOK
A
170M5192
400A-Bladesikring-4 952 NOK
A
170M3148
400A-Sikring-4 314 NOK
A
170M6140
400A-Bladesikring-6 049 NOK
A
170M4194
450A-Sikring-5 281 NOK
A
170M5143
450A-Sikring-4 892 NOK
A
170M6141
450A-Sikring-6 308 NOK
D
170M4144
450A-Bladesikring-5 116 NOK
D
170M5193
450A-Bladesikring-5 074 NOK
D
170M5144
500A-Bladesikring-5 046 NOK
A1
170M4195
500A-Bladesikring-5 281 NOK
D
170M6192
500A-Sikring-6 478 NOK
D
170M5195
550A-Sikring-5 750 NOK
A
170M4146
550A-Bladesikring-5 116 NOK
A
170M6193
550A-Sikring-6 478 NOK
A
170M4196
550A-Bladesikring-5 281 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?