VESTIL ALLH-2020-FW Lett lastløft, 20 x 20 tommers størrelse, fotpumpe, 51-1/8 tommers høyde, 400 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7LTM Modell: ALLH-2020-FW

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
SammenleggbarNei
FARGESølv
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulStål
Type hjul foranRigid
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde66 "
Horisontalt lastsenter10 "
Inkluderer(2) Håndtak hjul Poly on Poly 4" x 1.25"
Lengde29.56 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3 1 / 8 "
MaterialeAluminium, stål
Maks. Høyde51.13 "
Maks. Reiseavstand48 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.13 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul2
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
DriftstypeFotpumpe
Pumpeløft per fot1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde51 1 / 8 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde20.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)75.57
Skipets bredde (cm)50.96
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastløfterens operasjonsmetodeFARGEMateriale på fremre hjulMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris
VESTIL ALLW-2020-FW Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 66-1/4 tommers høyde | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinsjSølvStålAluminium, stål40.12 "62Håndvinsj12 480 NOK
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 69-1/2 tomme høyde | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinsjSølvForm på gummiAluminium, stål40.12 "84Håndvinsj19 834 NOK
RFQ
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lett lastløft, 24 x 20 tommer størrelse, fotpumpe, 54-1/8 tommer maks. høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFotpumpeSølvForm på gummiAluminium, stål48 "84Fotpumpe23 980 NOK
VESTIL LLH-202053-FW fotpumpe Lite lastløfter, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFotpumpeBlåStålStål48 "42Fotpumpe14 388 NOK
VESTIL LLH-242056-4SFL Fotpumpe Lite lastløfter, svingbare hjul | AG7VPB LLH-242056-4SFLFotpumpeBlåForm på gummiStål48 "64Fotpumpe17 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALLH-2020-FW Lett lastløft, 20 x 20 tommers størrelse, fotpumpe, 51-1/8 tommers høyde, 400 lb. Kapasitet
18 827 NOK / enhet