Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 400 lbs. , Sammenleggbar: Nei , Håndtak trinsedia.: 4" , Håndtak trinsemateriale: Poly på Poly , Håndtak trinsetype: Rigid , Bredde på styrehjul: 1 1 / 4 " , Horisontalt belastningssenter: 10 " Inkluderer: (2) Håndtak hjul Poly on Poly 4" x 1.25" , Stedstype: Universell , Antall håndtakshjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Pumpeløft per fot: 1" , Per vinsjrotasjon: 1" , Plattformlengde: 20 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Type hjul bak: Rigid , Bredde på hjul bak: 2"
Lite lastheiser
Vestil Lite lasteløftere er designet med en håndvinsj / fotpumpe ideell for løfting og transport av last fra varebiler til kai. Disse løftene har to ruller på håndtaket for å lette lasting på lastebiler og poly-på-poly bakhjul og forhjul i halvstål for håndtering av ulendt terreng. Velg fra et stort utvalg av disse LLW-seriens lastløftere tilgjengelig i plattformlengder fra 20 til 24 tommer på Raptor Supplies.