VESTIL LLH-242056-4SFL fotpumpe Lite lastløfter, dreibart hjul

På lager
Vare: AG7VPB Modell: LLH-242056-4SFL

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran2"
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde68.94 "
Horisontalt lastsenter10 "
Lengde29.75 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde6 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde54.125 "
Maks. Reiseavstand48 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde6.13 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul4
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
DriftstypeFotpumpe
Pumpeløft per fot1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde54 1 / 8 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde27.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.6
Skipets høyde (cm)175.1
Skipets lengde (cm)75.57
Skipets bredde (cm)69.22
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastløfterens operasjonsmetodeFARGEMateriale på fremre hjulMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris
VESTIL ALLW-2020-FW Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 66-1/4 tommers høyde | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinsjSølvStålAluminium, stål40.12 "62Håndvinsj12 480 NOK
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 69-1/2 tomme høyde | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinsjSølvForm på gummiAluminium, stål40.12 "84Håndvinsj19 834 NOK
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lett lastløft, 20 x 20 tommers størrelse, fotpumpe, 51-1/8 tommers høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFotpumpeSølvStålAluminium, stål48 "62Fotpumpe18 827 NOK
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lett lastløft, 24 x 20 tommer størrelse, fotpumpe, 54-1/8 tommer maks. høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFotpumpeSølvForm på gummiAluminium, stål48 "84Fotpumpe23 980 NOK
VESTIL LLH-202053-FW fotpumpe Lite lastløfter, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFotpumpeBlåStålStål48 "42Fotpumpe14 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLH-242056-4SFL fotpumpe Lite lastløfter, dreibart hjul
17 337 NOK / enhet