VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 69-1/2 tomme høyde | AB4EDW 1XFE5

VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 69-1/2 tommers høyde

Vare: AB4EDW Modell: ALLW-2420-4SFLKryssreferanse: 1XFE5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 834 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
Hjul Type(4) Sving
SammenleggbarNei
FARGESølv
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran2"
Forhjul Dia.2"
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde69.31 "
Horisontalt lastsenter10 "
Inkluderer(2) Håndtak hjul Poly on Poly 4" x 1.25"
Lengde33.13 "
Løftehøyde Maks.59 "
Løftehøyde Min.6.25 "
Lastekapasitet400 lb.
Lastesenter10 "
Lastløfterens operasjonsmetodeVinsj
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde6 1 / 8 "
MaterialeAluminium, stål
Maks. Høyde60 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Høyde6.13 "
nr. Caster8
Antall hjul8
Antall fremre hjul4
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
DriftstypeHåndvinsj
Total høyde69.5 "
Total lengde29.75 "
Samlet bredde27.25 "
Per vinsj rotasjon1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByHåndvinsj
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde27.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastløfterens operasjonsmetodeFARGEMateriale på fremre hjulMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris
VESTIL ALLW-2020-FW Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 66-1/4 tommers høyde | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWVinsjSølvStålAluminium, stål40.12 "62Håndvinsj12 480 NOK
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lett lastløft, 20 x 20 tommers størrelse, fotpumpe, 51-1/8 tommers høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFotpumpeSølvStålAluminium, stål48 "62Fotpumpe18 827 NOK
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lett lastløft, 24 x 20 tommer størrelse, fotpumpe, 54-1/8 tommer maks. høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFotpumpeSølvForm på gummiAluminium, stål48 "84Fotpumpe23 980 NOK
VESTIL LLH-202053-FW fotpumpe Lite lastløfter, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFotpumpeBlåStålStål48 "42Fotpumpe14 388 NOK
VESTIL LLH-242056-4SFL Fotpumpe Lite lastløfter, svingbare hjul | AG7VPB LLH-242056-4SFLFotpumpeBlåForm på gummiStål48 "64Fotpumpe17 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 69-1/2 tommers høyde
19 834 NOK / enhet