VESTIL ALLW-2020-FW plattformløft, 400 lb. Kapasitet, 66-1/4 tommers høyde

Vare: AB4EDV Modell: ALLW-2020-FWKryssreferanse: 1XFE4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 480 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
Hjul Type(4) Sving
SammenleggbarNei
FARGESølv
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulStål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1"
Forhjul Dia.2"
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde66.5 "
Horisontalt lastsenter10 "
Inkluderer(2) Håndtak hjul Poly on Poly 4" x 1.25"
Lengde33.13 "
Løftehøyde Maks.58 "
Løftehøyde Min.3.25 "
Lastekapasitet400 lb.
Lastesenter10 "
Lastløfterens operasjonsmetodeVinsj
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3 1 / 8 "
MaterialeAluminium, stål
Maks. Høyde58 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Høyde3.13 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul2
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
DriftstypeHåndvinsj
Total høyde66.25 "
Total lengde29.75 "
Samlet bredde20 "
Per vinsj rotasjon1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByHåndvinsj
Hevet høyde58 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde20.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan drives Vestil plattformheiser?

A. Plattformløftere drives av en håndvinsj som brukes til å vikle opp eller vikle ut tunge gjenstander.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en Vestil ALLW 2020 FW plattformheis?

A.

  • Vektgrense
  • Løftehøyde
  • Plattformens størrelse
  • Mobilitet og manøvrerbarhet

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Vestil ALLW 2020 FW plattformheisen?

A.

  • Sørg for at operatørene får riktig opplæring i sikker drift.
  • Overhold den angitte vektgrensen for å opprettholde stabiliteten.
  • Sikre lasten ordentlig for å forhindre forskyvning eller fall.
  • Plasser løfteren på et stabilt og jevnt underlag før bruk.
  • Hold arbeidsområdet unna hindringer og farer.
  • Bruk rekkverk og gjør deg kjent med sikkerhetsfunksjoner.
  • Gjennomføre regelmessig vedlikehold og inspeksjoner.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Vestil ALLW 2020 FW plattformheisen?

A.

  • Klargjør installasjonsområdet ved å sørge for at det er fritt for hindringer eller rusk.
  • Plasser plattformheisen på ønsket sted, og sørg for at den er justert og sentrert riktig.
  • Bruk egnede ankere, bolter eller festemidler for å feste plattformheisen til gulvet eller monteringsoverflaten.
  • Utfør en grundig funksjonskontroll for å sikre at alle kontroller, løftemekanismer og sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.

Produktvarianter

ProduktModellLastløfterens operasjonsmetodeFARGEMateriale på fremre hjulMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris
VESTIL ALLW-2420-4SFL Plattformløft, 400 Lb. Kapasitet, 69-1/2 tomme høyde | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLVinsjSølvForm på gummiAluminium, stål40.12 "84Håndvinsj19 834 NOK
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Lett lastløft, 20 x 20 tommers størrelse, fotpumpe, 51-1/8 tommers høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTM ALLH-2020-FWFotpumpeSølvStålAluminium, stål48 "62Fotpumpe18 827 NOK
VESTIL ALLH-2420-4SFL Lett lastløft, 24 x 20 tommer størrelse, fotpumpe, 54-1/8 tommer maks. høyde, 400 lb. Kapasitet | AG7LTN ALLH-2420-4SFLFotpumpeSølvForm på gummiAluminium, stål48 "84Fotpumpe23 980 NOK
VESTIL LLH-202053-FW fotpumpe Lite lastløfter, fast hjul | AG7VPA LLH-202053-FWFotpumpeBlåStålStål48 "42Fotpumpe14 388 NOK
VESTIL LLH-242056-4SFL Fotpumpe Lite lastløfter, svingbare hjul | AG7VPB LLH-242056-4SFLFotpumpeBlåForm på gummiStål48 "64Fotpumpe17 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALLW-2020-FW plattformløft, 400 lb. Kapasitet, 66-1/4 tommers høyde
12 480 NOK / enhet