ASHLAND CONVEYOR Forsenkede flenskuleoverføringsenheter


filtre
Type: Forsinket flens
StilModellHousing MaterialKulematerialeDiameterLengdeMonteringsstilBreddeArbeidsbelastningsgrenseDimensjon APris (eks. mva)
A
BT CFRD 3H .69DIA 90 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål1-5/161-5/161 / 8 "-90-239NOK
B
BT CFRD 3H 1.25DIA 225 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål22"5 / 32 "-225-360NOK
C
BT CFRT 4H .69DIA 90 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål-1-7/321 / 8 "-90-252NOK
D
BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CS
Svart oksidstålForzinket stål-2.25 "5 / 32 "2.25 "150 lb.1-1 / 16 "203NOK
E
BT CFRD 3H 1.13DIA 180 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål1-13/161-13/165 / 32 "-180-291NOK
F
BT CFRD 3H 1DIA 135 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål1-23/321-23/325 / 32 "-135-244NOK
G
BT CFRT 4H 1.13DIA 180 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål-1.75 "5 / 32 "-180-347NOK
H
BT CFRT 4H 1DIA 135 CS / CS
Svart oksidstålKarbonstål-1.75 "5 / 32 "-135-256NOK
I
BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS
KarbonstålKarbonstål1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb.3 / 8 "88NOK
J
BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS
Rustfritt stålRustfritt stål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "686NOK
K
BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS
Forzinket stålnylon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb.3 / 4 "293NOK
J
BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS
Forzinket stålKarbonstål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "164NOK
I
BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS
Forzinket stålRustfritt stål-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "430NOK
J
BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS
Forzinket stålRustfritt stål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "365NOK
I
BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS
Forzinket stålKarbonstål-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?