Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS Ball Transfer Countersetunk Ball Diameter 5 / 8In | AB4MGP 1YXB2

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Balloverføring Forsenket Ball Diameter 5/8In

På lager
Vare: AB4MGP Modell: BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CSKryssreferanse: 1YXB2
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføring
Ball Dia.5/8 tommer
KulematerialeKarbonstål
Diameter1 11 / 16 "
Dimensjon A3 / 8 "
Dimensjon B1-11 / 16 "
Dimensjon C1-1 / 4 "
Dimensjon D3 / 8 "
Høyde3 / 4 "
Housing MaterialKarbonstål
Lengde1 11 / 16 "
Monteringsstil9 / 64 "
typenForsinket flens
Bredde1 11 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8482105012
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialKulematerialeDiameterLengdeMonteringsstilBreddeArbeidsbelastningsgrenseDimensjon APris
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS Kuleoverføring Forsenket kule Diameter 1 In | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSForzinket stålnylon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb.3 / 4 "293NOK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS Kuleoverføring Forsenket kule Diameter 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSForzinket stålKarbonstål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "164NOK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS Kuleoverføring Forsenket kule Diameter 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSForzinket stålRustfritt stål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "365NOK
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS Kuleoverføring Forsenket kule Diameter 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSRustfritt stålRustfritt stål-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "686NOK
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS Ball Transfer Cuntedunk Ball Diameter 1 In | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSForzinket stålKarbonstål-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "112NOK
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Transfer Counterdunk Ball Diameter 1 In | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSForzinket stålRustfritt stål-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "430NOK
ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Forsenket Ball Diameter 1In | AC3UQJ 2WGZ9 BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CSSvart oksidstålForzinket stål-2.25 "5 / 32 "2.25 "150 lb.1-1 / 16 "203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Balloverføring Forsenket Ball Diameter 5/8In
88NOK / enhet