SQUARE D Støpte brytere: HGL-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 3.4 " , Rammetype: HGL , Høyde: 6.4 " , Maks. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: Frittstående , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
A
HGL26015
1560A / HG21-2.7 "9 636 NOK
B
HGL36015
1560A / HG33-4.1 "9 636 NOK
A
HGL26025
2560A / HG21-2.7 "17 745 NOK
A
HGL26030
3060A / HG21-2.7 "9 636 NOK
C
HGL36030
3060A / HG33-4.1 "9 636 NOK
A
HGL26035
35A-2-600V-10 037 NOK
A
HGL26040
4060A / HG21-2.7 "9 636 NOK
A
HGL26045
45A-2-600V-10 037 NOK
A
HGL26050
5060A / HG21-2.7 "17 702 NOK
D
HGL36050
5060A / HG33-4.1 "9 636 NOK
E
HGL36060SA
60-3-600--
RFQ
F
HGL36060
6060A / HG33-4.1 "9 636 NOK
A
HGL26070
70100A / HG21-2.7 "21 715 NOK
G
HGL36070
70100A / HG33-4.1 "12 813 NOK
G
HGL36080
80100A / HG33-4.1 "12 813 NOK
A
HGL26080
80100A / HG21-2.7 "20 967 NOK
A
HGL26090
90100A / HG21-2.7 "28 185 NOK
H
HGL36090
90100A / HG33-4.1 "12 813 NOK
A
HGL26100
100100A / HG21-2.7 "21 731 NOK
I
HGL36110
110A-3-600V-18 144 NOK
F
HGL36125
125150A / HG33-4.1 "18 144 NOK
J
HGL26150
150150A / HG21-2.7 "44 718 NOK
F
HGL36150
150150A / HG33-4.1 "18 144 NOK
E
HGL36150U33XSA
150-3-600-28 157 NOK
RFQ

Støpte brytere: HGL-serien

Square D HGL-seriens effektbrytere er designet for å beskytte elektrisk utstyr mot skader forårsaket av kortslutninger og overbelastning. Disse enhetene er utstyrt med en termisk-magnetisk tur, kalibrert ved 40 grader C (omgivelsestemperatur), som tillater både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner. H-rammedesignen til disse bryterne tilbyr avbruddskapasiteter på 65kA @ 240 VAC, 35kA @ 480 VAC og 18kA @ 600 VAC. Disse bryterne har enhetsmontering (lug-lug) konstruksjon for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold og kan romme aluminium eller kobber ledninger med størrelser fra 14 til 3 AWG. Velg fra et bredt utvalg av disse IEC-beskytterne tilgjengelig i 2- og 3-polet konfigurasjoner Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?