Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTG 1MAX3

SQUARE D HGL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug

På lager
Vare: AF6PTG Modell: HGL36150Kryssreferanse: 1MAX3
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
18 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps150
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse150A / HG
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker1700A
Turinnstilling for lavforsterker900A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGL26015 Strømbryter 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "9 636 NOK
SQUARE D HGL26025 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "17 745 NOK
SQUARE D HGL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "9 636 NOK
SQUARE D HGL26040 Strømbryter 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "9 636 NOK
SQUARE D HGL26050 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "17 702 NOK
SQUARE D HGL26070 Strømbryter 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "21 715 NOK
SQUARE D HGL26080 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "20 967 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug
18 144 NOK / enhet