Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGL26090 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HLL 2JWN5

SQUARE D HGL26090 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AF9HLL Modell: HGL26090Kryssref: 2JWN5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
28 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps90
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse100A / HG
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker1450A
Turinnstilling for lavforsterker800A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)8.61
Skipets bredde (cm)10.39
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGL26015 Strømbryter 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "9 636 NOK
SQUARE D HGL26025 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "17 745 NOK
SQUARE D HGL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "9 636 NOK
SQUARE D HGL26040 Strømbryter 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "9 636 NOK
SQUARE D HGL26050 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "17 702 NOK
SQUARE D HGL26070 Strømbryter 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "21 715 NOK
SQUARE D HGL26080 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "20 967 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGL26090 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug
28 185 NOK / enhet