VESTIL WL-100-12-88 Premium lastebil sakseløft, 12000 Lb. Kapasitet, 8 fot x 8 fot, stål

Vare: AG8CFE Modell: WL-100-12-88
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

315 071 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
ANSI-klasseMH 29.1
Akselendelastkapasitet9750 lbs.
Aksel sidelastkapasitet8500 lbs.
Batterier inkludertNei
Avfaset tåbeskytter5"
Kapasitet12000 lbs.
FARGEBrun, Gul
Kontroll anheng ledningslengde20 ft.
Ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Frame Bredde86 inn.
Frekvens60 hz
Håndtakshøyde45 "
Håndløper Midrail Høyde21 "
Høyde59 "
InkludererAvtakbar 4" høy fotbrett og 5" skrå tåbeskytter
Lengde93 "
Løftehastighet4.3 sek./ft.
Løftehøyde Maks.58 "
Senket høyde14 "
MaterialeStål
Maks. Høyde58 "
MåleenheterHVER
Motor HP6 1/2 hk
Motor TypeEkstern
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde96 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilTråplate
Plattformtykkelse1 / 4 "
Plattformbredde96 "
Strømledningslengde8 ft.
SkinnetypeAvtakbart rekkverk
Hevet høyde72 "
Spole / spolelengde (ft.)4 fot til 20 fot
Fotbretthøyde4"
Spenning460V AC
Bredde86 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3048.75
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)289.56
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeAkselendelastkapasitetAksel sidelastkapasitetPlattformbreddeBreddeKapasitetSakLengdePris
VESTIL WL-100-10-610 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 6 fot x 10 fot, stål | AG8CEL WL-100-10-610120 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Sakseløftbord118 "300 550 NOK
RFQ
VESTIL WL-100-10-612 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 6 fot x 12 fot, stål | AG8CEM WL-100-10-612144 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Sakseløftbord118 "318 792 NOK
RFQ
VESTIL WL-100-10-68 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 6 fot x 8 fot, stål | AG8CEN WL-100-10-6896 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Sakseløftbord93 "276 754 NOK
RFQ
VESTIL WL-100-10-710 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 7 fot x 10 fot, stål | AG8CEP WL-100-10-710120 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Sakseløftbord118 "305 005 NOK
RFQ
VESTIL WL-100-10-712 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 7 fot x 12 fot, stål | AG8CEQ WL-100-10-712144 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Sakseløftbord118 "321 455 NOK
RFQ
VESTIL WL-100-10-78 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 7 fot x 8 fot, stål | AG8CER WL-100-10-7896 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Sakseløftbord93 "292 132 NOK
RFQ
VESTIL WL-100-10-810 Premium lastebil sakseløft, 10000 Lb. Kapasitet, 8 fot x 10 fot, stål | AG8CET WL-100-10-810120 "8250 lbs.7000 lbs.96 "86 "10000 lbs.Sakseløftbord118 "314 267 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WL-100-12-88 Premium lastebil sakseløft, 12000 Lb. Kapasitet, 8 fot x 8 fot, stål
315 071 NOK / enhet