EDWARDS SIGNALING Ledde multistat-beacons


filtre
Dybde: 4.5 " , Diameter: 4.5 " , blinker per minutt: 65, 120, 240 , Høyde: 4.625 " , Husmateriale: Polyesterharpiks, glassfylt , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: (6) LED , Linsedesign: Vri på , Linsemateriale: polykarbonat , Driftstemperatur: -31 grader til 150 grader F , Vurdering: NEMA 4X , Bredde: 4.5 "
StilModellFARGENåværende tegnetStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
A
105XBRiRBA120A
Rød, blå, gul0.1 A AC120 VAC120 VAC9 478 NOK
A
105XBRiRBA24D
Rød, blå, gul0.15 A AC24 VDC24 VDC8 979 NOK
A
105XBRiRGA120A
Rød, grønn, gul0.1 A AC120 VAC120 VAC9 146 NOK
A
105XBRiRGA24D
Rød, grønn, gul0.15 A AC24 VDC24 VDC8 933 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?