MARATHON Flatfritt polyuretanhjul


filtre
Rammefinish: Pulverlakkert , Navmateriale: Stål , Ikke-merking: Ja , Hjullager: Ball
StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
33102
1 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "288NOK
B
33101
1 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "176NOK
C
00026
1 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
D
30426
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 51 / 64 "6 7 / 32 "1 090 NOK
E
30226
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 15 / 32 "6.187 "1 109 NOK
F
30326
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 5 / 16 "4 29 / 64 "768NOK
G
01014
3 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "366NOK
H
00063
3 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "609NOK
I
00056
3 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "655NOK
J
00083
3 / 4 "350 lb.3 / 4 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "436NOK
K
00145
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "600NOK
L
00126
3 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "605NOK
M
30031
3 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "362NOK
N
00003
5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 29 / 64 "3 13 / 64 "414NOK
O
30030
5 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "360NOK
P
00025
5 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "291NOK
Q
00081
5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "444NOK
R
00065
5 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "621NOK
S
00001
5 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.5 "3.375 "645NOK
T
00047
5 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "671NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?