Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083

MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb.

På lager
Vare: AD6NCP Modell: 00026Kryssref.: 46G083
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlatfritt polyuretanhjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet275 lb.
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-63 / 64 "
Lastevurdering275 lb.
Ikke-merkingJa
Dekkfelt Dia.2-21 / 32 "
Dekk sidevegg nr.2.80 / 2.50-4
Dekktykkelse2-1 / 16 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter8 17 / 32 "
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris
MARATHON 33101 Flat Free Pu Wheel 6 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
MARATHON 33102 Flat Free Pu Wheel 8 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb. | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "382NOK
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
MARATHON 30031 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK
MARATHON 00126 Flat Free Pu-hjul 4.10 / 3.50-6 400 Lb. | AD6NCU 46G087 001263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb.
300NOK / enhet