Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb. | AD6NCQ 46G084

MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb.

På lager
Vare: AD6NCQ Modell: 01014Kryssref.: 46G084
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlatfritt polyuretanhjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapasitet300 lb.
Passer til aksel3 / 4 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde3-61 / 64 "
Lastevurdering300 lb.
Ikke-merkingJa
Dekkfelt Dia.4-21 / 32 "
Dekk sidevegg nr.9x3.50-4
Dekktykkelse2-19 / 64 "
TråGlatt
HjullagerBall
Hjuldiameter9 5 / 16 "
Hjulbredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris
MARATHON 33101 Flat Free Pu Wheel 6 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
MARATHON 33102 Flat Free Pu Wheel 8 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
MARATHON 30031 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK
MARATHON 00126 Flat Free Pu-hjul 4.10 / 3.50-6 400 Lb. | AD6NCU 46G087 001263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb.
382NOK / enhet