VESTIL UNI-4848-6-YEL 460-3 sakseløftebord, 6000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul, 460V, 3-faset, stål | AG8CZZ

VESTIL UNI-4848-6-YEL 460-3 sakseløftebord, 6000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul, 460V, 3 fase, stål

På lager
Vare: AG8CZZ Modell: UNI-4848-6-YEL 460-3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Kapasitet6000 lbs.
FARGEGul
Frekvens60 Hz
Høyde20 "
Hz60
Lengde51 1 / 2 "
Nivå høyde8"
Leppehøyde12 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel40 grader
Motor HP2 hk
Fase3
Plattform Lengde48 "
Plattformbredde48 "
KraftenhetIntern
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 371.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)131.45
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetFARGELengdeFasePlattformbreddeKraftenhetSpenningPris
VESTIL UNI-2448-4 sakseløftebord, 4000 lb., 24 x 48 tommer størrelse, blå | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Intern460V AC62 353 NOK
VESTIL UNI-3648-2-YEL sakseløftebord, 2000 lb., 36 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Gul51 1 / 2 "3-Intern460V AC58 589 NOK
VESTIL UNI-3648-4 sakseløftebord, 4000 lb., 36 x 48 tommer størrelse, blå | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Intern460V AC63 642 NOK
VESTIL UNI-3648-4-YEL sakseløftebord, 4000 lb., 36 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Gul51 1 / 2 "3-Intern460V AC65 446 NOK
VESTIL UNI-4848-2-YEL sakseløftebord, 2000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Gul51 1 / 2 "348 "Intern460V AC59 821 NOK
VESTIL UNI-4848-4 sakseløftebord, 4000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, blå | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Intern460V AC64 860 NOK
VESTIL UNI-4848-4-YEL sakseløftebord, 4000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Gul51 1 / 2 "348 "Intern460V AC64 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL UNI-4848-6-YEL 460-3 sakseløftebord, 6000 lb., 48 x 48 tommer størrelse, gul, 460V, 3 fase, stål
94 112 NOK / enhet