VESTIL UNI-serien enkelt sakseløfte- og vippebord


Vestil UNI Series enkelt sakseløft- og vippebord brukes for å lette ergonomisk materialhåndtering, forbedre effektiviteten og redusere belastningen. De er ideelle for samlebånd, varehus og verksteder, der presise løfting og tilting er avgjørende for lasting, posisjonering og vedlikehold....Les meg

filtre
Batterier inkludert: Nei , Beholderstørrelse: (2) 48 "x 48" , Ledningslengde: 2 ft. , Høyde: 20 " , Leppehøyde: 12 " , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 40 grader , Motor HP: 2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Plattformlengde: 48 " , Strømkilde: Elektrisk med ledning
StilModellBreddeKapasitetFARGELengdeFasePlattformbreddeKraftenhetSpenningPris (eks. mva)
A
UNI-9648-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Blå-196 "Intern115V AC110 248 NOK
RFQ
B
UNI-4848-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Blå-148 "Intern115V AC61 596 NOK
RFQ
C
UNI-2448-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Blå-324 "Ekstern208V64 143 NOK
RFQ
D
UNI-2448-2-YEL-460-3
-2000 lbs.Gul-324 "Ekstern460V AC57 229 NOK
RFQ
E
UNI-2448-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Blå-324 "Ekstern460V AC57 229 NOK
RFQ
F
UNI-2448-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Blå-124 "Ekstern115V AC59 004 NOK
RFQ
G
UNI-5448-6-BLU-230-3
-6000 lbs.Blå-354 "Intern230V102 718 NOK
RFQ
H
UNI-5448-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Blå-354 "Intern460V AC65 217 NOK
RFQ
I
UNI-5448-2-BLU-230-1
-2000 lbs.Blå-154 "Intern230V66 993 NOK
RFQ
J
UNI-4848-6-BLU-460-3
-6000 lbs.Blå-348 "Intern460V AC94 112 NOK
RFQ
K
UNI-4848-6-BLU-230-1
-6000 lbs.Blå-148 "Intern230V95 887 NOK
RFQ
L
UNI-4848-6-BLU-115-1
-6000 lbs.Blå-148 "Intern115V AC95 887 NOK
RFQ
M
UNI-4848-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Blå-348 "Intern208V66 649 NOK
RFQ
N
UNI-4048-4-YEL-230-3
-4000 lbs.Gul-340 "Intern230V64 801 NOK
RFQ
O
UNI-2448-4-YEL-230-1
-4000 lbs.Gul-124 "Ekstern230V64 143 NOK
RFQ
P
UNI-4048-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Blå-340 "Intern460V AC63 069 NOK
RFQ
Q
UNI-4048-2-YEL-230-1
-2000 lbs.Gul-140 "Intern230V61 009 NOK
RFQ
R
UNI-9648-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Blå-396 "Intern208V110 248 NOK
RFQ
S
UNI-3648-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Blå-136 "Intern230V65 446 NOK
RFQ
T
UNI-3648-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Blå-136 "Intern115V AC65 446 NOK
RFQ
U
UNI-3648-2-BLU-230-3
-2000 lbs.Blå-336 "Intern230V60 365 NOK
RFQ
V
UNI-3648-2-BLU-208-3
-2000 lbs.Blå-336 "Intern208V60 365 NOK
RFQ
W
UNI-2448-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Blå--24 "--64 143 NOK
RFQ
X
UNI-2448-2-YEL-230-3
-2000 lbs.Gul-324 "Ekstern230V59 004 NOK
RFQ
Y
UNI-2448-2-YEL-208-3
-2000 lbs.Gul-324 "Ekstern208V59 004 NOK
RFQ
Z
UNI-9648-4-YEL-208-3
-4000 lbs.Gul-396 "Intern208V110 248 NOK
RFQ
A1
UNI-9648-4-BLU-460-3
-4000 lbs.--396 "Intern460V AC108 458 NOK
RFQ
B1
UNI-2448-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Blå-324 "Ekstern460V AC62 353 NOK
RFQ
C1
UNI-2448-4-YEL-230-3
-4000 lbs.Gul-324 "Ekstern230V64 143 NOK
RFQ
D1
UNI-5448-6-BLU-230-1
-6000 lbs.Blå-154 "Intern230V102 718 NOK
RFQ
E1
UNI-2448-2-YEL-115-1
-2000 lbs.Gul-124 "Ekstern115V AC59 004 NOK
RFQ
F1
UNI-5448-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Blå-154 "Intern115V AC66 993 NOK
RFQ
G1
UNI-4848-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Blå-348 "Intern460V AC64 860 NOK
RFQ
H1
UNI-4848-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Blå-348 "Intern230V66 649 NOK
RFQ
I1
UNI-4848-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Blå-148 "Intern230V66 649 NOK
RFQ
J1
UNI-4848-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Blå-348 "Intern460V AC59 821 NOK
RFQ
K1
UNI-4848-2-BLU-208-3
-2000 lbs.Blå-348 "Intern208V61 596 NOK
RFQ
L1
UNI-4048-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Blå-340 "Intern230V64 801 NOK
RFQ
M1
UNI-4048-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Blå-140 "Intern115V AC64 801 NOK
RFQ
N1
UNI-4048-2-YEL-115-1
-2000 lbs.Gul-140 "Intern115V AC61 009 NOK
RFQ
O1
UNI-4048-2-BLU-230-1
-2000 lbs.Blå-140 "Intern230V61 009 NOK
RFQ
P1
UNI-3648-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Blå-336 "Intern230V65 446 NOK
RFQ
Q1
UNI-2448-2-YEL-230-1
-2000 lbs.Gul-124 "Ekstern230V59 004 NOK
RFQ
R1
UNI-2448-2-BLU-208-3
-2000 lbs.Blå-324 "Ekstern208V59 004 NOK
RFQ
S1
UNI-3648-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Blå-336 "Intern208V65 446 NOK
RFQ
T1
UNI-9648-4-YEL-230-3
-4000 lbs.Gul-396 "Intern230V110 248 NOK
RFQ
U1
UNI-5448-6-BLU-460-3
-6000 lbs.Blå-354 "Intern460V AC100 942 NOK
RFQ
V1
UNI-5448-6-BLU-208-3
-6000 lbs.Blå-354 "Intern208V102 718 NOK
RFQ
W1
UNI-5448-6-BLU-115-1
-6000 lbs.Blå-154 "Intern115V AC102 718 NOK
RFQ
X1
UNI-5448-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Blå-354 "Intern460V AC70 315 NOK
RFQ
Y1
UNI-5448-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Blå-354 "Intern230V72 119 NOK
RFQ
Z1
UNI-5448-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Blå-154 "Intern230V72 119 NOK
RFQ
A2
UNI-5448-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Blå-154 "Intern115V AC72 119 NOK
RFQ
B2
UNI-5448-2-BLU-208-3
-2000 lbs.Blå-354 "Intern208V66 993 NOK
RFQ
C2
UNI-4048-4-YEL-230-1
-4000 lbs.Gul-140 "Intern230V64 801 NOK
RFQ
D2
UNI-4048-4-YEL-208-3
-4000 lbs.Gul-340 "Intern208V64 801 NOK
RFQ
E2
UNI-4048-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Blå-340 "Intern460V AC59 219 NOK
RFQ
F2
UNI-9648-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Blå-396 "Intern230V110 248 NOK
RFQ
G2
UNI-3648-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Blå-336 "Intern460V AC63 642 NOK
RFQ
H2
UNI-5448-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Blå-354 "Intern208V72 119 NOK
RFQ
I2
UNI-4048-2-YEL-208-3
-2000 lbs.Gul-340 "Intern208V61 009 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse sakseløft- og vippebordene kan betjenes uten batterier.
  • De er konstruert med stålrammer og har en høyde på 20 tommer.
  • Disse bordene er laget av stål og kan vippe opptil 40 grader.
  • De kan betjenes ved 60 Hz og har en 12-tommers leppehøyde.
  • Disse sakseløft- og vippebordene kan betjenes via trykknappkontroller og er elektrisk drevet med en 2 fots strømledning.
  • De drives av en 2 HK motor og er ikke-bærbare, festet på plass.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse løfte- og vippebordene i UNI-serien?

  • Rydd installasjonsområdet.
  • Se gjennom produsentens installasjonsinstruksjoner.
  • Følg bruksanvisningen for montering.
  • Sørg for at sikkerhetsfunksjonene er operative.
  • Koble til en passende strømkilde.
  • Bekreft løfte- og tiltfunksjoner.
  • Lær opp personell om bruk.
  • Lag en vedlikeholdsplan.
  • Ta vare på bruksanvisningen for referanse.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et løfte- og vippebord?

  • Sørg for at den oppfyller vektkravene dine.
  • Velg graden av tilt som trengs.
  • Match den til arbeidsområdet ditt.
  • Elektrisk eller manuell.
  • Se etter sikkerhetsmekanismer.
  • Velg faste eller mobile alternativer.
  • Match funksjoner til budsjettet ditt.
  • Førerkomfort og effektivitet.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Vestil UNI Series enkelt sakseløft- og vippebord?

  • Vektkapasitet
  • Bordstørrelse
  • Tilt vinkel
  • Løftehøyde
  • Strømkilde
  • Kontrollmekanisme
  • Sikkerhets egenskaper
  • Mobilitet
  • Støynivå

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?