Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON 00047 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb. | AD6NDF 46G098

MARATHON 00047 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb.

På lager
Vare: AD6NDF Modell: 00047Kryssref.: 46G098
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlatfritt polyuretanhjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet450 lb.
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde6"
Lastevurdering500 lb.
Ikke-merkingJa
Dekkfelt Dia.8-39 / 64 "
Dekk sidevegg nr.4.80 / 4.00-8
Dekktykkelse3-9 / 16 "
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter15 37 / 64 "
Hjulbredde3 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris
MARATHON 33101 Flat Free Pu Wheel 6 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
MARATHON 33102 Flat Free Pu Wheel 8 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb. | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "382NOK
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
MARATHON 30031 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON 00047 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb.
654NOK / enhet